Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D204L Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D204L Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung MLT-D204L Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung MLT-D204L Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-MLT-D204L
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MLT-D204L
EAN/GTIN:
     8806085478404
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote:
ISO/IEC 19752
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
ProXpress SL-M3325/3825/4025, M3375/3875/4075
Schwarztoner Seitenleistung:
5000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
ProXpress M 3325 ND; ProXpress M 3325 ND Premium Line; ProXpress M 3375 FD; ProXpress M 3375 FD Premium Line; ProXpress M 3825 D; ProXpress M 3825 DW; ProXpress M 3825 DW Premium Line; ProXpress M 3825 ND; ProXpress M 3825 ND Premium Line; ProXpress M 3825 Series; ProXpress M 3875 FD; ProXpress M 3875 FD Premium Line; ProXpress M 3875 FW; ProXpress M 3875 FW Premium Line; ProXpress M 3875 Series; ProXpress M 4025 ND; ProXpress M 4025 ND Premium Line; ProXpress M 4025 NX; ProXpress M 4025 Series; ProXpress M 4075 FR; ProXpress M 4075 FR Premium Line; ProXpress M 4075 FW; ProXpress M 4075 FX; ProXpress M 4075 Series; SL -M 3375 FD; SL -M 3825 D; SL -M 3825 ND; SL -M 3875 FW
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.