Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung M393A8G40AB2-CWE Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung M393A8G40AB2-CWE Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz ECC
Samsung M393A8G40AB2-CWE Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1134D-M393A8G40AB2-CWE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393A8G40AB2-CWE
EAN/GTIN:
     8592978250096
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
CAS Latenz:
24
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.2 V
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr4 ram 64gb, server ersatzteil arbeitsspeicher, ddr4 ram samsung, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.