Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung M324R2GA3BB0-CQK Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung M324R2GA3BB0-CQK Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz ECC
Samsung M324R2GA3BB0-CQK Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1134D-M324R2GA3BB0-CQK
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M324R2GA3BB0-CQK
EAN/GTIN:
     5059902031136
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Chiporganisation:
1Rx8
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
22
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.1 V
Modulkonfiguration:
2048M x 8
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.