Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung M321R4GA3BB6-CQK Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung M321R4GA3BB6-CQK Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz ECC
Samsung M321R4GA3BB6-CQK Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1134D-M321R4GA3BB6-CQK
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M321R4GA3BB6-CQK
EAN/GTIN:
     4260751598423
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Chiporganisation:
2Rx8
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
Speicherspannung:
1.1 V
Modulkonfiguration:
2048M x 8
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32gb ram ecc reg samsung, ddr5 ram, ddr5 ram udimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.