Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LU28R552UQR LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LU28R552UQR LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Grau
Samsung LU28R552UQR LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Grau
Samsung LU28R552UQR LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Grau
Samsung LU28R552UQR LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Grau
Samsung LU28R552UQR LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Grau
Samsung LU28R552UQR LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Grau
Samsung LU28R552UQR LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Grau
Samsung LU28R552UQR LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Grau
Samsung LU28R552UQR LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Grau
Samsung LU28R552UQR LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Grau
Samsung LU28R552UQR LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Grau
Samsung LU28R552UQR LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Grau
Samsung LU28R552UQR LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Grau
Samsung LU28R552UQR LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Grau
Samsung LU28R552UQR LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Grau
Samsung LU28R552UQR LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Grau
Samsung LU28R552UQR LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-LU28R552UQRXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LU28R552UQRXEN
EAN/GTIN:
     8806090961816
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung 4K Monitore
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
407875
Verpackungsbreite:
732 mm
Verpackungstiefe:
176 mm
Verpackungshöhe:
465 mm
Paketgewicht:
7800 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 15 °
Plug:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß):
638.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
250.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
479.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
5800 g
Breite (ohne Standfuß):
638.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
64 mm
Höhe (ohne Standfuß):
374 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5000 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
40 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
32 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
48 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Blau, Grau
Name der Farbe:
Dark Blue Grey
Fußfarbe:
Schwarz
Bild für Bild (PbP):
Ja
Ein/Aus Timer:
Ja
Spezielle Eigenschaften:
Samsung MagicBright Samsung MagicUpscale Eco Saving Plus Eye Saver Mode Easy Setting Box
Bildschirmdiagonale:
28 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
2160p
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
620.928 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
341.28 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,16*
€ 439,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,18*
€ 438,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,11*
€ 424,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,04*
€ 412,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,24*
€ 383,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.