Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ViewFinity S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung ViewFinity S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S50GC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS34C500GAUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS34C500GAUXEN
EAN/GTIN:
     8806094760347
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Verpackungsbreite:
944 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
434 mm
Paketgewicht:
6800 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Stromadapter enthalten:
Ja
Installation CD:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 22 °
Bild-in-Bild:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
815.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
221.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
457.7 mm
Gewicht (mit Ständer):
4900 g
Breite (ohne Standfuß):
815.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
36.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
359.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4200 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
50 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
32 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
47 kWh
Externes Netzteil:
Ja
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Bild für Bild (PbP):
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Eco Saving Plus:
Ja
Bildgröße:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Bildschirmdiagonale:
34 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
UltraWide Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
797.22 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
333.72 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
86 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbskala:
72 %
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Farbraumstandard:
NTSC
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,27*
€ 279,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,05*
€ 274,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,91*
€ 255,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.