Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Samsung LS32BM801UU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS32BM801UUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS32BM801UUXEN
EAN/GTIN:
     8806094093766
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung 4K Monitore
Weitere Informationen:
ConnectShare (USB):
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
TV Plus:
Ja
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Office 365 Support:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Virtueller Assistent:
Amazon Alexa
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Höhenverstellung:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Neigungswinkelbereich:
-2 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Version:
2.0
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse:
1
Digitales Signalformatsystem:
Nicht unterstützt
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1114577
Verpackungsbreite:
798 mm
Verpackungstiefe:
568 mm
Verpackungshöhe:
124 mm
Paketgewicht:
9400 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C
Fernbedienung enthalten:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
713.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
203.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
575.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
6700 g
Breite (ohne Standfuß):
713.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
22.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
418.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4400 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
40 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
75 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
40 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Intelligent
Produktfarbe:
Weiß
Fußfarbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,03*
€ 628,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,05*
€ 624,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,81*
€ 606,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,42*
€ 594,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,11*
€ 561,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.