Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS32B800PXPXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS32B800PXPXEN
EAN/GTIN:
     8806094926361
Suchbegriffe:
Samsung 4K Monitore
Samsung Monitore (4K)
Samsung Monitore (UHD)
Samsung Monitore (UltraHD)
Hochauflösende Spitzenleistung mit Samsung ViewFinity
Produktiv, präzise, leistungsstark. ViewFinity von Samsung ermöglicht innovative Anwendungen, die das Potenzial von Business Professionals, Content Creator und sogar Grafikdesignern entfalten. Mit einer Technologie, die jede Vision auf eine noch nie dagewesene Weise zum Leben erweckt.

UHD-Auflösung & IPS-Display
Jedes Detail mit maximaler Schärfe erkennen. Mit der 4-fachen Pixelanzahl von Full HD wird jedes Detail in verbesserter Tiefe dargestellt. Mehr Bildschirmfläche bietet Platz für die Darstellung mehrerer Tools, Anwendungen und Programme. Das IPS-Panel liefert eine kristallklare Farbqualität und einen weiten Blickwinkel von 178°.

DCI-P3 98%
Mehr Farben für eine größere Wirkung. Der S8 verfügt über einen erweiterten Farbraum bis zu 98% DCI-P3. Für sattere und lebendigere Farben bei jedem Projekt. Dank der hochwertigen Farbwiedergabe können Grafikdesigner und andere Kreative kompromisslose Resultate erzielen.

DisplayHDR 600
Mit jeder Schattierung mehr zeigen. Die HDR-Unterstützung sorgt für einen farbechten hochdynamischen Farbraum mit leuchtenden Schwarz- und Weißtönen auf dem Bildschirm. Dunkle Bereiche sind satter und kräftiger, während helle Bereiche brillanter und intensiver dargestellt werden und eine klare und detaillierte Auflösung für ein herausragendes Seherlebnis bieten.

Mattes Display
Bearbeiten und überprüfen Sie Inhalte auch bei hellem Tageslicht klar und deutlich. Mit dem weltweit ersten von UL-zertifizierten blendfreien Monitor ermöglicht die Matte-Display-Technologie professionellen Anwendern das Prüfen und Bearbeiten von Inhalten mit gleichbleibender Helligkeit und gleichbleibenden Farben - auch ohne Monitorhaube.

USB Typ-C und LAN-Anschluss
Schluss mit der Unordnung, trotzdem verbunden. Versorgen Sie Ihren Laptop mit Strom und übertragen Sie Daten mit nur einem USB-Typ-C-Kabel mit 90 W Ladeleistung für weniger Unordnung an Ihrem Arbeitsplatz. Der zusätzliche LAN-Anschluss ermöglicht es, einen Laptop ohne Anschluss einfach mit dem Monitor zu verbinden, um Ethernet zu nutzen.

Mehr Raum für Multitasking
Arbeiten, chatten und spielen Sie auf zwei Arten. Mit PBP können Sie Eingaben von zwei Quellen gleichzeitig in nativer Auflösung anzeigen und so zwei Projekte überprüfen oder zwei Programme ausführen. Verwenden Sie PIP, um eine zweite Quelle auf bis zu 25 % des Bildschirms zu verkleinern, damit Sie an einer Aufgabe arbeiten können, während Sie eine andere überwachen.

Ergonomisches Design
Finden Sie eine Monitorposition, die für mehr Komfort sorgt. Schwenken Sie den Bildschirm vom Hoch- ins Querformat oder stellen Sie ihn nach oben und unten ein, um die perfekte Höhe zu finden. Neigen und schwenken Sie dann den Monitor, um den besten Blickwinkel zu erhalten. Der schlanke Metallständer mit geringer Tiefe beansprucht weniger Platz auf dem Schreibtisch und sorgt für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Smart-Modi:
Kino, Benutzerdefinierung, Dynamisch, Energiesparend, Standard
Adaptives Bild:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Ethernet/LAN:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-2 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 25 °
Bild-in-Bild:
Ja
Plug:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Stromeingang:
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Auto source switch+:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Eco Saving Plus:
Ja
Eco Light Sensor:
Ja
Bildgröße:
Ja
Werksabstimmung:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
2160p
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
697.305 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.234 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 600
Farbskala:
98 %
Display-Helligkeit (mind.):
280 cd/m²
Farbraumstandard:
DCI-P3
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, TCO
Verpackungsbreite:
800 mm
Verpackungstiefe:
511 mm
Verpackungshöhe:
171 mm
Paketgewicht:
9500 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, USB
Installations-CD:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
716.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
580.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
7500 g
Breite (ohne Standfuß):
716.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
41.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
424.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5200 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
71 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
33.2 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
210 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
46 kWh
Marktpositionierung:
Büro
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,81*
€ 522,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,35*
€ 519,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,56*
€ 511,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,77*
€ 505,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,15*
€ 478,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.