Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ViewFinity S60UA LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung ViewFinity S60UA LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS32A60PUUPXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS32A60PUUPXEN
EAN/GTIN:
     8806094771824
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Business Monitore
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1414383
Verpackungsbreite:
825 mm
Verpackungstiefe:
491 mm
Verpackungshöhe:
197 mm
Paketgewicht:
11000 g
Ethernet/LAN:
Ja
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, Leistung, USB Typ-C
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-2 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 25 °
Plug:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
716.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
580.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
7200 g
Breite (ohne Standfuß):
716.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
41.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
424.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5000 g
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
51 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
33.2 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
GOES
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Kontrast-Verstärker:
Ja
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,42*
€ 540,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,62*
€ 537,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,27*
€ 526,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,74*
€ 511,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,88*
€ 478,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.