Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S27C390EAU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung S27C390EAU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S27C390EAU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S27C390EAU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S27C390EAU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S27C390EAU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S27C390EAU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S27C390EAU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S27C390EAU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S27C390EAU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S27C390EAU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S27C390EAU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S27C390EAU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S27C390EAU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S27C390EAU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S27C390EAU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S27C390EAU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS27C390EAUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27C390EAUXEN
EAN/GTIN:
     8806094713589
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Verpackungsbreite:
698 mm
Verpackungstiefe:
199 mm
Verpackungshöhe:
452 mm
Paketgewicht:
6800 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-3 - 20 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
249.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
458.1 mm
Gewicht (mit Ständer):
5100 g
Breite (ohne Standfuß):
613.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
112.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
369.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3800 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Digitales Signalformatsystem:
Nicht unterstützt
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
597.88 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
336.31 mm
Farbskala:
88 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
119 %
NTSC Abdeckung (typisch):
80 %
Adobe RGB-Abdeckung:
88 %
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.