Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Essential Monitor S3 S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Essential Monitor S3 S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S3 S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S3 S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S3 S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S3 S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S3 S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S3 S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S3 S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S3 S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S3 S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S3 S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S3 S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S3 S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S3 S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S3 S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S3 S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS27C364EAUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27C364EAUXEN
EAN/GTIN:
     8806094769395
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Eine Kurve für ein intensiveres Zusammenspiel
Genieße ein immersiveres Seherlebnis. Der gekrümmte Monitor umschließt dein Sichtfeld eng, um ein breiteres Sichtfeld zu schaffen. Dies kann die Tiefenwahrnehmung verbessern und periphere Ablenkungen reduzieren, damit du dich besser auf das konzentrieren kannst, was auf dem Bildschirm ist.

Tauche in die Action ein
So flüssig kann Entertainment sein. AMD Radeon FreeSync™ bietet dir eine hohe Bildwiederholrate, damit du ruckelfreies Gaming geniessen kannst. Auch in schnellen und actionreichen Szenen kannst du deine Inhalte flüssig und ohne Unterbrechungen erleben.

Fabelhaft flüssige Bilder
Mit der 75 Hz Bildwiederholrate können Inhalte makellos dargestellt werden. Egal, ob du einen Film schaust oder eine Gaming-Session startest, deine Inhalte können dir ohne Ruckler oder Ghosting-Effekte angezeigt werden.

Atemberaubende Gaming Power
Schalte den Game Mode an und werde zur Legende. Der voreingestellte Modus passt die Farbe und den Kontrast an, damit du Feinde auch im Dunkel erkennen kannst. Der Spielmodus kann Spiele anpassen, damit du alle Details erkennen kannst.

Entlastung für deine Augen
Die fortschrittliche, TÜV-zertifizierte Eye Comfort-Technologie passt Helligkeit und Farbtemperatur automatisch an die Umgebung und die Lichtverhältnisse an, um Ermüdungserscheinungen der Augen entgegenzuwirken. Die Flicker Free-Technologie reduziert störendes Bildschirmflackern und der Eye Saver Modus Blaulicht-Emissionen, um deine Augen zu schonen.

Energiesparend eingestellt
Der für seine Energieeffizienz zertifizierte Samsung-Monitor verfügt über den Eco Saving Plus-Modus, der bis zu 10 % Energie einsparen kann.

Vielfältige Anschlussoptionen
Bleibe in Verbindung. Mit HDMI- und D-Sub-Steckplätzen kannst du eine Vielzahl von Geräten an deinen Monitor anschließen und Flexibilität genießen.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Verpackungsbreite:
687 mm
Verpackungstiefe:
442 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
6300 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 22 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Gerätebreite (inkl. Fuß):
622.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
214 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
458.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
4200 g
Breite (ohne Standfuß):
622.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
114.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
367.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3700 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
20 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
25 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
25 kWh
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Eco Saving Plus:
Ja
Bildgröße:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1800R
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
596.736 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.664 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
68 cm
Farbskala:
72 %
Farbraumstandard:
NTSC
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.