Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S36C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS27C362EAUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27C362EAUXEN
EAN/GTIN:
     8806094769265
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Recycelbares Material:
20.76 %
Ständertyp:
Simple round stand
Verpackungsbreite:
687 mm
Verpackungstiefe:
442 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
6300 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, VGA
Stromadapter enthalten:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Wandmontage:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 22 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
622.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
214 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
458.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
4200 g
Breite (ohne Standfuß):
622.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
114.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
367.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3700 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
20 W
Stromverbrauch (max.):
25 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Extern
Jährlicher Energieverbrauch:
25 kWh
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Stromverbrauch (DPMS):
0.3 W
Aktiver Displaybereich (B x H):
596.736 x 335.664 mm
Kein Flimmern:
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Eco Saving Plus:
Ja
Bildgröße:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1800R
Video-Farbmodi:
Spiel
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
68 cm
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Display-Helligkeit (mind.):
200 cd/m²
Farbraumstandard:
NTSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.