Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UA Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS27A600UUUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27A600UUUXEN
EAN/GTIN:
     8806090952630
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Business Monitore
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10
Adaptives Bild:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-2 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 25 °
Bild-in-Bild:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge:
1
Version des DisplayPort-Ausgangs:
1,2
DisplayPorts-Version:
1.2
Bild für Bild (PbP):
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Verkettung:
Ja
Eco Saving Plus:
Ja
Eco Light Sensor:
Ja
Bildgröße:
Yes
Grau-Gleichgewicht:
No
Werksabstimmung:
No
Automatischer Quellenwechsel:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2560 x 1440
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
596.736 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.664 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
68 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Display-Helligkeit (mind.):
250 cd/m²
Nachhaltigkeitszertifikate:
TCO
Ständertyp:
HAT stehend
Verpackungsbreite:
686 mm
Verpackungstiefe:
171 mm
Verpackungshöhe:
450 mm
Paketgewicht:
8400 g
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, USB Typ-C
Installations-CD:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
615.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
196.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
551.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
6700 g
Breite (ohne Standfuß):
615.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
42.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
368.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4700 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
21 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,25*
€ 239,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,37*
€ 225,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.