Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S24F356FHR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung S24F356FHR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24F356FHR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24F356FHR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24F356FHR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24F356FHR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24F356FHR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24F356FHR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24F356FHR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24F356FHR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24F356FHR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24F356FHR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung S24F356FHR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS24F356FHR
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24F356FHR
EAN/GTIN:
     8806090969447
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Monitor (Alle)
Ein unglaublich schlankes Profil und ein schickes Design
• Super schlankes Panel: Mit einem erstaunlich schlanken Profil von nur 10mm ist das Panel des SF354 gerade einmal so dick wie ein Kugelschreiber.
• Einfacher runder Standfuß: Ein einfacher runder Standfuß ergänzt das schlanke Panel auf elegante Art und Weise
• gemusterte Panelrückseite: Die horizontale Musterung auf der Rückseite des Panels verleiht dem Monitor ein elegantes und modernes Finish.

Ein glatter Spielablauf mit AMD FreeSync
• AMD FreeSync: Durch die dynamisch synchronisierende Aktualisierungsrate des Bildschirms mit Bildwiederholrate minimiert AMD FreeSync Ruckeln und sorgt für einen reibungslosen und glatten Spielablauf. Um AMD Freesync zu nutzen, muss auch die Computerhardware diese Funktion unterstützen
• Game-Modus: Der Game-Modus optimiert die Bildschirmfarben und den Kontrast für Spiele im Nu und sorgt dafür, dass Sie jede Szene in Bestform genießen

Eye Saver Modus für mehr Sehkomfort
• Eye Saver-Modus: Durch Reduzierung von blauen Lichtemissionen, die die Netzhaut stärker als andere Farben stimulieren, reduziert der Eye Saver-Modus die Ermüdung des Auges und bietet ein angenehmeres Seherlebnis bei langer Nutzungsdauer
• Flicker Free: Die Flicker Free-Technologie von Samsung minimiert ablenkendes Bildschirmflimmern, wodurch Sie länger ohne Einschränkungen arbeiten und spielen können

Extra breiter Betrachtungswinkel für den perfekten Blick aus jeder Richtung
• Extra breiter Betrachtungswinkel von 178 Grad: Ein verbesserter vertikaler und horizontaler 178-Grad-Betrachtungswinkel sorgt für ein klares Bild aus jeder Richtung
• Entspannt zurückgelehnt oder gemeinsam mit Freunden – der breitere Betrachtungswinkel sorgt dafür, dass alle eine perfekte Sicht aus jeder Position heraus genießen können

Die energiesparende Technologie von Samsung reduziert den Energieverbrauch und die Umweltbelastung
• Energiesparende automatische Helligkeitseinstellung: Die umweltfreundliche Technologie von Samsung passt die Display-Helligkeit automatisch anhand der Beleuchtung des schwarzen Bildschirmbereichs an, um den Energieverbrauch um bis zu 10%* zu reduzieren
• Duale manuelle Helligkeitseinstellungen: Die Bildschirmhelligkeit kann auch manuell auf 25% oder 50% des Maximalwerts eingestellt werden
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
401476
Verpackungsbreite:
618 mm
Verpackungstiefe:
387 mm
Verpackungshöhe:
135 mm
Paketgewicht:
4700 g
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Gerätebreite (inkl. Fuß):
547.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
218.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
423.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
3300 g
Breite (ohne Standfuß):
547.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
76.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
320.7 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
TFT/PLS
Bildschirmform:
Flach
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Seitenverhältnis:
16:9
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
59 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.