Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Odyssey G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G30A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS24AG300NUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24AG300NUXEN
EAN/GTIN:
     8806092278028
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Gaming Monitore
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-2 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Aktiver Displaybereich (B x H):
527.04 x 296.46 mm
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Seitenverhältnis:
16:9
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.46 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
68 cm
Display-Helligkeit (mind.):
200 cd/m²
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
645067
Verpackungsbreite:
636 mm
Verpackungstiefe:
454 mm
Verpackungshöhe:
213 mm
Paketgewicht:
6300 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
544 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
234.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
498.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
4100 g
Breite (ohne Standfuß):
544 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
91.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
333.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2600 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
24 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.