Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Samsung S22E450MW LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS22E45KMWV
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS22E45KMWV
EAN/GTIN:
     8806086875257
Suchbegriffe:
Samsung Business Monitore
Samsung Monitore (Business)
Samsung Monitor (Alle)
Samsung Monitore (Alle)
Klare Bildqualität mit schneller Reaktionszeit
- Schnelle Reaktionszeit von 5 ms: Erleben Sie selbst schnelle Bewegungen auf dem Bildschirm klar und flüssig mit weniger Bewegungsunschärfe, Zittern oder Geisterbildern.
- Full HD Auflösung: Bietet eine klare und gestochen scharfe Bildqualität mit einer Auflösung von 1.680 x 1.050 Pixel (16:10-Format), damit Sie all Ihre Inhalte deutlich sehen können.

Augenschonend für ein komfortableres Seherlebnis
Eye Saver-Modus: Im Gegensatz zu anderen Farben, die durch den Bildschirm emittiert werden, haben die Wellenlängen von blauem Licht eine stärker stimulierende
Wirkung auf die Netzhaut, was die Augen ermüdet. Der Eye Saver-Modus optimiert auf Knopfdruck Ihr Seherlebnis durch intelligentes Reduzieren der blauen Lichtemission.

Sparen Sie Energie mit energieeffizienten Funktionen
- SMART Eco Saving: Der SE450 reduziert den Stromverbrauch ohne erkennbare Verluste bei der Bildqualität um 10 %. Dafür sorgt seine Energiespartechnologie, die gleichzeitig die Helligkeit der schwarzen Bildschirmabschnitte und die Werte für RGB Gain automatisch anpasst.
- Eco Power Off (0,00 W): Als weltweit erster Monitor verbraucht der SE450 im Aus-Zustand keine Energie (0,00 W) und ist gewöhnlichen Monitoren, die im Aus-Zustand 0,3 W bis 0,5 W verbrauchen, damit weit überlegen.
- Off Timer Plus: Der SE450 bietet eine Off Timer-Einstellung, die Ihren Monitor nach einer voreingestellten Zeit automatisch abschaltet, sowie eine Eco Timer-Einstellung, die Ihren Monitor nach einem voreingestellten Zeitraum der Inaktivität abschaltet und damit den Energieverbrauch senkt.

Umweltfreundliche Materialien für eine bessere Umwelt.
- Recycelte Kunststoffe: Alle Samsung Business Monitore werden aus 30 % recyceltem Kunststoff hergestellt.
- PVC-frei: Die Monitor-Mechanismen und -Schaltkreise wurden ohne PVC* verarbeitet, um ein umweltfreundliches Gerät bei geringerer Umweltbelastung zu bauen.
- Zubehörverpackung: Samsung hat durch den Einsatz von 20 % biologisch abbaubarer Tapiokastärke als alternativem Rohstoff das LDPE in der Zubehörverpackung von 100 % auf 80 % reduziert. Die Verpackung von Samsung ist jetzt von Vinçotte zertifiziert.

Ein professioneller, ergonomischer Bildschirm für durch und durch professionelle Anforderungen
- HAS-Standfuß: Ein ergonomisch geformter höhenverstellbarer Standfuß ermöglicht die flexible Höheneinstellung bis zu 130 mm.
- Neigen: Neigen Sie den Bildschirm für ein angenehmes Seherlebnis einfach und problemlos um bis zu 25° nach vorne und bis zu 3° nach hinten.
- Schwenken: Schwenken Sie den Monitor für ein angenehmes Seherlebnis bei der Gruppenarbeit schnell und einfach um bis zu 45° nach links oder rechts.
- VESA: Dank der Unterstützung für VESA 100 x 100 ist eine problemlose Wandmontage möglich.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
100 mm
Pivot Winkel:
-1 - 95 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich:
-3 - 25 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung
Neigungsverstellung:
Ja
Kabellänge:
1.5 m
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
DVI Anschluss:
Ja
Audioanschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
Display:
LED
Stromverbrauch (DPMS):
0.3 W
ECO-Modus:
Ja
Sleep-Timer:
Ja
Kein Flimmern:
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Samsung Magic Function:
MagicAngle, MagicBright, MagicUpscale
Bildschirmdiagonale:
22 "
Display-Auflösung:
1680 x 1050 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
WSXGA+
Panel-Typ:
TN
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1680 x 1050 (WSXGA+)
Seitenverhältnis:
16:10
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
170 °
Bildwinkel, vertikal:
160 °
Pixel Abstand:
0.282 x 0.282 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
473.76 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.1 mm
Farbskala:
72 %
Display-Helligkeit (mind.):
200 cd/m²
Recycelbares Material:
30 %
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
578 mm
Verpackungstiefe:
416 mm
Verpackungshöhe:
188 mm
Paketgewicht:
6260 g
Benutzerhandbuch auf CD-ROM:
Ja
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Audio (3,5 mm), DVI, VGA
Schnellstartübersicht:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
502.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
210 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
453.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
4910 g
Breite (ohne Standfuß):
502.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
55.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
329.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3420 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
23 kWh
Stromverbrauch (aus):
0.005 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Sicherheit:
CB(EU): IEC60950-1, EN60950-1, cULus(US,Canada): UL60950-1, KC(Korea): K60950-1, PSB(singapore), Soncap(Negeria), Kucas(Kwuit), SASO(Saudi Arabia): IEC60950-1, CCC(China): GB4943-2011
Zertifizierung:
FCC(USA), IC(Canada): FCC Part15 Subpart B, CE(Europe): EN55022,EN55024, KCC(korean) KN22,KN24, C-tick (Australia): AS/NZS3548(CISPR22), CCC(China): GB9254-2008 GB17625.1-2012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.