Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Samsung F27T850QWR Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LF27T850QWRXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LF27T850QWRXEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Business Monitore
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
135 mm
Pivot:
Ja
Bild-in-Bild:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Bild für Bild (PbP):
Ja
Ein/Aus Timer:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff:
15 %
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
406290
Verpackungsbreite:
746 mm
Verpackungstiefe:
463 mm
Verpackungshöhe:
213 mm
Paketgewicht:
10200 g
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort, HDMI, USB Typ-A
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
611.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
236 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
543.7 mm
Gewicht (mit Ständer):
8000 g
Breite (ohne Standfuß):
611.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
77.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
366.1 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
25 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
25 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,18*
€ 392,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,18*
€ 391,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,28*
€ 379,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,51*
€ 376,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,80*
€ 341,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.