Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LF27T450FQRXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LF27T450FQRXEN
EAN/GTIN:
     8806090961748
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Monitor (Alle)
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-3 - 25 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Stromverbrauch (DPMS):
0.5 W
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Stromverbrauch:
25 W
Eco Saving Plus:
Ja
Bildgröße:
Yes
Grau-Gleichgewicht:
No
Werksabstimmung:
No
Off-Timer Plus:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
5 ms
Sichtbare Größe (horizontal):
597.888 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
336.312 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
68 cm
Farbskala:
72 %
Display-Helligkeit (mind.):
200 cd/m²
Farbraumstandard:
NTSC
Recycelbares Material:
3 %
Nachhaltigkeitszertifikate:
TCO
Ständertyp:
HAT stehend
Verpackungsbreite:
693 mm
Verpackungstiefe:
428 mm
Verpackungshöhe:
147 mm
Paketgewicht:
6200 g
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Installations-CD:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
224 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
391.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
4600 g
Breite (ohne Standfuß):
612.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
39.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
363.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3200 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
17 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.