Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LF24T450GYUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LF24T450GYUXEN
EAN/GTIN:
     8806092628878
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Business Monitore
Farben wie im echten Leben
Jetzt kann das ganze Team alle Inhalte optimal sehen, denn dank des IPS-Panels werden alle Farben über den gesamten Bildschirm hinweg scharf und intensiv dargestellt. Bringen Sie Ihre Produktivität auf ein neues Level und genießen Sie mit einem Sichtfeld von 178° ein präzises Zusammenspiel von klaren Farbtönen und intensiven Schattierungen.

Weniger Rahmen für mehr Konzentration
Das fast rahmenlose Design sorgt für hohe Konzentration und lässt bei der Nutzung von zwei Monitoren nebeneinander kaum eine sichtbare Lücke. So können Sie sich auf ein Bild ohne Ablenkungen freuen und dank der großen Bildschirmfläche einfach mehr erledigen.

Weniger scrollen, mehr sehen
Dank des größeren Seitenverhältnisses können die Benutzer mehr Inhalte sehen und müssen weniger scrollen, was die Produktivität in jeder Geschäftsumgebung steigert. Mit dem 16:10 Seitenverhältnis werden benutzerdefinierte B2B-Programme jetzt wie vorgesehen angezeigt, um ein vollständig optimiertes Computererlebnis zu ermöglichen.

Für klangvolles Sounderlebnis
Mit unserem einzigen Business-Monitor mit integrierten Lautsprechern haben Sie mehr Platz auf dem Schreibtisch und können sich auf eine effizientere Arbeitsumgebung freuen, während gleichzeitig dafür gesorgt wird, dass Sie alle Inhalte mit bestmöglichem Sound hören können.

Verbinden Sie sich intuitiv
Eine Vielzahl von Eingängen sorgt für ein komfortables Benutzererlebnis. Dank eines HDMI 1.4-Anschlusses, eines DisplayPort- und eines DVI-Anschlusses können Sie mehrere Geräte direkt an Ihren Monitor anschließen und so noch mehr Vielseitigkeit genießen.

Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
Der in der Höhe verstellbare Monitor kann geschwenkt, gedreht und geneigt werden und bietet Ihnen so im Alltag hohen Komfort, mit dem Sie alle Inhalte bestens im Blick haben. Das schlanke und elegante Design mit VESA-Unterstützung ergänzt jede Business-Umgebung mit Stil.

Ausgeruhte Augen sehen mehr
Bleiben Sie konzentriert, auch wenn es mal länger wird. Der Eye Saver Modus reduziert Blaulicht-Emissionen, damit Ihre Augen längere Zeit entspannt bleiben. Und die Flicker Free-Technologie reduziert kontinuierlich störendes Bildschirmflackern, sodass Sie angenehmer arbeiten können.

Energiesparender Monitor
Die Eco Saving Plus-Technologie kann den Stromverbrauch um bis zu 10% verringern, ohne dass die Bildqualität dadurch beeinträchtigt wird. Um dies zu erreichen werden die Helligkeitswerte in den schwarzen Bildbereichen angepasst und gleichzeitig die RGB-Werte optimiert.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-2 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-3 - 25 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Eco Saving Plus:
Ja
Bildgröße:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
5 ms
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Display-Helligkeit (mind.):
200 cd/m²
Messungsart der Reaktionszeit:
GTG (Gray to Gray)
Seitenverhältnis:
16:10
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
518.4 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
324 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
61 cm
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, TCO
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Ständertyp:
HAT stehend
Verpackungsbreite:
611 mm
Verpackungstiefe:
419 mm
Verpackungshöhe:
153 mm
Paketgewicht:
7200 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB
Installations-CD:
Ja
HDMI-Kabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
534 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
224 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
386.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
5500 g
Breite (ohne Standfuß):
534 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
44.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
354.5 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4100 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
14 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
755328
Marktpositionierung:
Professionell
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.