Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LF24T374FWRXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LF24T374FWRXEN
EAN/GTIN:
     8806092014633
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Business Monitore
Lebendige Farbwiedergabe
Erlebe starke Farben und siehe jedes Detail. Das IPS-Display zeigt dir lebendige Bilder an, die du bis zu einem Betrachtungswinkel von 178° klar und mit voller Farbintensität sehen kannst. Arbeite komfortabel und produktiv auf einem großen Monitor, der jedes Detail zum Leben erweckt und ausgewaschenen Farben ein Ende setzt.

Siehe das große Ganze
Minimaler Rahmen, maximale Konzentration. Der fast rahmenlose Bildschirm zeigt dir das komplette Bild an und geht fast nahtlos ineinander über, wenn du zwei Bildschirme nebeneinander stellst. Nutze die große Bildschirmfläche, um mehr zu sehen und effizienter zu arbeiten.

Schone deine Augen
Geschützte Augen bleiben fokussiert – auch, wenn es mal länger dauert. Die fortschrittliche Bildtechnologie reduziert die Belastung für deine Augen, damit du dich länger konzentrieren kannst. Mit der Flicker Free-Technologie haben Bildverzerrungen keine Chance und der Eye Saver-Modus reduziert Blaulicht-Emissionen, wenn du mal länger produktiv bleiben musst.

Superflüssige Videos
AMD FreeSync passt die Bildwiederholrate des Monitors und der Grafikkarte an, sodass du auf dem Samsung T37F Inhalte flüssig und ohne Bildverzerrungen oder Ruckler genießen kannst.

Geschmeidige Bildwiederholrate
Erlebe die Action mit nahtlosen Übergängen. Die 75 Hz Bildwiederholrate lässt alle Inhalte flüssig erscheinen und reduziert Ruckler sowie Ghosting-Effekte, damit du selbst in actionreichen Szenen alle Details sehen kannst.

Game Mode
Der Game Mode passt in Echtzeit den Kontrast in deinen Spielen an und kann so Details auch in dunklen Szenen sichtbar machen, sodass du Gegner, die im Dunklen lauern, leichter erkennen kannst.

So effizient kann volle Leistung sein
Die Smart Eco Saving-Technologie kann bis zu 10% Energie sparen, ohne die Bildqualität zu beeinflussen. Sie passt die Helligkeit in den schwarzen Bereichen des Displays an und optimiert gleichzeitig die RGB Gain-Werte, damit deine Inhalte immer gleichbleibend hell angezeigt werden.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 20 °
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Service-Port:
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Eco Saving Plus:
Ja
Bildgröße:
Ja
Automatischer Quellenwechsel:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.46 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
60 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Prozentsatz des recycelten Materials:
3 %
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
414132
Verpackungsbreite:
675 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
378 mm
Paketgewicht:
4200 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, HDMI-DVI
Installations-CD:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
232 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
425.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
2900 g
Breite (ohne Standfuß):
539.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
39.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
322.8 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
26 kWh
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.