Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung G Series C34G55TWWU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung G Series C34G55TWWU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Samsung G Series C34G55TWWU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Samsung G Series C34G55TWWU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Samsung G Series C34G55TWWU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Samsung G Series C34G55TWWU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Samsung G Series C34G55TWWU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Samsung G Series C34G55TWWU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Samsung G Series C34G55TWWU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Samsung G Series C34G55TWWU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Samsung G Series C34G55TWWU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Samsung G Series C34G55TWWU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Samsung G Series C34G55TWWU Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LC34G55TWWUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LC34G55TWWUXEN
EAN/GTIN:
     8806090663628
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
362883
Verpackungsbreite:
901 mm
Verpackungstiefe:
441 mm
Verpackungshöhe:
216 mm
Paketgewicht:
7900 g
Stromadapter enthalten:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 18 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
806.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
272.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
475.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
5600 g
Breite (ohne Standfuß):
806.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
152.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
380.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5200 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
38 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
47 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
38 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Schwermetallfrei:
Hg (Quecksilber)
Digitales Signalformatsystem:
Nicht unterstützt
Bildschirmdiagonale:
34 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
UltraWide Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
2500:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2316 x 0.2316 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
86 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,58*
€ 588,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,85*
€ 585,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,63*
€ 568,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,30*
€ 553,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,38*
€ 516,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.