Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung C24RG54FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LC24RG54FQRXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LC24RG54FQRXZG
EAN/GTIN:
     8806092005372
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
The Definition of the Curve
Samsung Curved Monitore begeistern Gamer schon seit der ersten Vorstellung im Jahre 2015. Kontinuierliche Verbesserungen und bahnbrechende Technologien sorgen auch heute noch für eine große Beliebtheit unter Technik-Affinen als auch Profi- und Hobby-Gamern.

Dive into your Game
Führt dich schneller zum Sieg. Der ergonomisch gewölbte 1800R Curved Bildschirm lässt dich in alle Details deiner Spiele eintauchen. Der hohe Detailreichtum des Bildschirms sorgt für mehr Konzentration und entlastet deine Augen beim Gaming.

Never miss the right moment
Mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz sind die Samsung Gaming Monitore wie geschaffen für schnelle Shooter oder rasante Rennspiele. Beobachte die Bewegungen deiner Gegner praktisch ohne Verzögerung – und überrasche sie mit deinen schnellen Reaktionen. Du kannst die Bildwiederholrate auch ganz einfach auf 60, 100 oder 120 Hz reduzieren, um immer das perfekte Ergebnis zu erzielen.

Your Game, Your Choice
Stell dich optimal auf dein Spiel ein. Der Game Modus passt die Gamma-Werte, den Kontrast, die Schärfe und die Farbwerte für jedes Spiele-Genre automatisch an. Der Low Input Lag Modus reduziert die Verzögerungen zwischen deinen Eingabegeräten und dem Bildschirm. Virtual Aim Point lässt deine Maus als Fadenkreuz erscheinen und hilft dir damit, präziser zu zielen.

Stay sharp
Durch die AMD Radeon FreeSync™ Technologie hast du eine flüssige Gaming-Performance bei praktisch jeder Bildrate, welche mit der Bildwiederholfrequenz im Einklang steht. Tearing und Ruckeln gehören der Vergangenheit an, sodass du dich voll und ganz auf dein Spiel konzentrieren kannst.

Ausgeruhte Augen sind siegreicher
Konzentriert weiterspielen, auch wenn es mal länger wird. Der Eye Saver Modus reduziert Blaulicht-Emissionen, damit Ihre Augen bei längeren Gaming-Sessions entspannt bleiben. Die Flicker Free-Technologie mindert die Erschöpfung und bereinigt kontinuierlich das Bildschirmflackern, damit Sie sich länger fokussieren können, ohne müde zu werden.

See what you can't
Samsungs fortschrittliche VA-Panel-Technologie reduziert das Entweichen von Licht auf dem ganzen Bildschirm. Außerdem ermöglicht sie ein statisches Kontrastverhältnis von 3000:1, das für besonders tiefes Schwarz und helles Weiß sorgt. Damit entdeckst du auch in sehr dunklen und sehr hellen Szenen Details und Gegner, die du vorher eventuell nicht sehen konntest.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
448300
Verpackungsbreite:
612 mm
Verpackungstiefe:
172 mm
Verpackungshöhe:
391 mm
Paketgewicht:
4900 g
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Gerätebreite (inkl. Fuß):
547.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
242.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
430.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
3300 g
Breite (ohne Standfuß):
548.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
90.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
326.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2800 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1800R
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
59 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.