Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ETA0U10EBECSTD Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung ETA0U10EBECSTD Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Samsung ETA0U10EBECSTD Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-ETA0U10EBECSTD
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     ETA0U10EBECSTD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
0.5 A
Stromstecker-Typ:
Typ C
Breite:
18.57 mm
Tiefe:
38.87 mm
Höhe:
65.73 mm
Gewicht:
102 g
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.5 m
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.