Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-DN975 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EP-DN975 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Schwarz
Samsung EP-DN975 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Schwarz
Samsung EP-DN975 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Schwarz
Samsung EP-DN975 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Schwarz
Samsung EP-DN975 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-EP-DN975BBEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-DN975BBEGWW
EAN/GTIN:
     8806090144028
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Eingangsstrom (max.):
5 A
Gewicht:
31.94 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.