| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-EP-DG930DWEGWW Herst.-Nr.: EP-DG930DWEGWW EAN/GTIN: 8806088571447 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Kabellänge: | 1.5 m | USB-Version: | USB 2.0 | Anschluss 1: | USB A | Anschluss 2: | USB C/Micro-USB B | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Produktfarbe: | Weiß | Steckerverbindergeschlecht: | Männlich/Männlich | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | Gewicht: | 28.2 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, Micro USB USB Adapter, Micro USB auf USB Adapter, Micro USB zu USB Adapter, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel c stecker auf c stecker weiss, usb displayport adapter, displayport kabel auf dvi 1,5m |
| | |
| |