Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EJ-P5450 Eingabestift 13,8 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EJ-P5450 Eingabestift 13,8 g Schwarz
Samsung EJ-P5450 Eingabestift 13,8 g Schwarz
Samsung EJ-P5450 Eingabestift 13,8 g Schwarz
Samsung EJ-P5450 Eingabestift 13,8 g Schwarz
Samsung EJ-P5450 Eingabestift 13,8 g Schwarz
Samsung EJ-P5450 Eingabestift 13,8 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-EJ-P5450SBEGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EJ-P5450SBEGEU
EAN/GTIN:
     8806092673922
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
Gewicht:
13.8 g
Gerätekompatibilität:
Universal
Markenkompatibilität:
Samsung
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
Galaxy devices
Bluetooth:
Ja
Batteriereichweite:
384 h
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.