Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLX-Y8385A Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLX-Y8385A Tonerkartusche Original Gelb
Samsung CLX-Y8385A Tonerkartusche Original Gelb
Samsung CLX-Y8385A Tonerkartusche Original Gelb
Samsung CLX-Y8385A Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLX-Y8385A
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLX-Y8385A
EAN/GTIN:
     4057032641899
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Farbe: yellow, ca. 15.000 Seiten
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1380 x 1024 x 120 mm
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
MultiXpress CLX-8385ND
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Farbtoner-Seitenleistung:
15000 Seiten
Produktfarbe:
Weiß, Gelb
Verpackungsbreite:
446 mm
Verpackungstiefe:
117 mm
Verpackungshöhe:
133 mm
Paketgewicht:
759 g
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (20 Fuß):
8 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß):
16 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
460 mm
Höhe des Versandkartons:
287 mm
Versandkarton Taragewicht:
800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,93*
€ 258,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.