Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-Y6062S/ELS Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-Y6062S
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-Y6062S
EAN/GTIN:
     8808993641703
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Toner Gelb

Farbe: yellow, ca. 20.000 Seiten
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
MultiXpress C9350ND
Farbtoner-Seitenleistung:
20000 Seiten
Gewicht:
912 g
Verpackungsbreite:
535 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
138 mm
Paketgewicht:
1320 g
Breite des Versandkartons:
561 mm
Höhe des Versandkartons:
320 mm
Versandkarton Taragewicht:
1300 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLX -9350 ND; CLX -9352 NA; MultiXpress C 9350 ND; MultiXpress C 9352 NA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.