| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-CLT-W606 Herst.-Nr.: CLT-W606 EAN/GTIN: 8808993643462 |
| |
|
| | |
| Resttonerbehälter Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Typ: | Original | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | CLX-/9250ND/9350ND | Gewicht: | 999 g | Verpackungsbreite: | 577 mm | Verpackungstiefe: | 227 mm | Verpackungshöhe: | 108 mm | Paketgewicht: | 1406 g | Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (20 Fuß): | 16 Stück(e) | Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß): | 18 Stück(e) | Breite des Versandkartons: | 601 mm | Höhe des Versandkartons: | 261 mm | Versandkarton Taragewicht: | 1370 g |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLX -9250 ND; CLX -9252 NA; MultiXpress C 9250 ND; MultiXpress C 9252 NA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |