Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-W504 Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-W504 Tonerkartusche
Samsung CLT-W504 Tonerkartusche
Samsung CLT-W504 Tonerkartusche
Samsung CLT-W504 Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-W504
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-W504
EAN/GTIN:
     8806085051041
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Lasertoner Samsung
Kompatibilität
CLP-415, C1810, CLX-4195, C1860
Seitenanzahl
Schwarz: 14.000 Seiten, Farbe: 3.500 Seiten
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
CLP-415, CLX-4195
Schwarztoner Seitenleistung:
14000 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
3500 Seiten
Gewicht:
70 g
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
96 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
70 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (20 Fuß):
52 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß):
107 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß, HC):
107 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
296 mm
Höhe des Versandkartons:
145 mm
Versandkarton Taragewicht:
160 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -410 Series; CLP -415 N; CLP -415 N Premium Line; CLP -415 NW; CLX -4100 Series; CLX -4195 FN; CLX -4195 FN Premium Line; CLX -4195 FW; CLX -4195 N; CLX -4195 N Premium Line; CLX -4195 Series; Xpress C 1800 Series; Xpress C 1810 W; Xpress C 1810 W Premium Line; Xpress C 1860; Xpress C 1860 fw; Xpress C 1860 fw Premium Line; Xpress C 1860 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 110 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 290 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.