Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-R607M Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-R607M Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)
Samsung CLT-R607M Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)
Samsung CLT-R607M Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-R607M
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-R607M
EAN/GTIN:
     8808993595037
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Fotoleitereinheit Farbe: magenta, ca. 75.000 Seiten
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
CLX-9250ND/9350ND
Druckleistung:
75000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckfarben:
Magenta
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (20 Fuß):
24 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß):
24 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß, HC):
28 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette:
756 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
625 mm
Höhe des Versandkartons:
344 mm
Versandkarton Taragewicht:
1645 g
Gewicht:
2250 g
Verpackungsbreite:
599 mm
Verpackungstiefe:
176 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
2838 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLX -9250 ND; CLX -9252 NA; CLX -9350 ND; CLX -9352 NA; MultiXpress C 9250 ND; MultiXpress C 9252 NA; MultiXpress C 9350 ND; MultiXpress C 9352 NA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,96*
€ 280,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,84*
€ 277,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,08*
€ 244,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.