| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-CLT-P4092B Herst.-Nr.: CLT-P4092B EAN/GTIN: 8806071012780 |
| |
|
| | |
| Twin Pack, Toner schwarz (3.000 Seiten). Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | CLP-310, CLP-310N, CLP-315, CLP-315W | Schwarztoner Seitenleistung: | 3000 Seiten | Produktfarbe: | Schwarz |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLP -310; CLP -310 N; CLP -310 Series; CLP -315; CLP -315 N; CLP -315 W; CLX -3170 FN; CLX -3170 N; CLX -3175; CLX -3175 FN; CLX -3175 FW; CLX -3175 N; CLX -3175 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner samsung schwarz, samsung lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |