Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-M406S Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-M406S Tonerkartusche Original Magenta
Samsung CLT-M406S Tonerkartusche Original Magenta
Samsung CLT-M406S Tonerkartusche Original Magenta
Samsung CLT-M406S Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-M406S
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-M406S
EAN/GTIN:
     635753715231
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Umweltfreundliches Toner-Recycling
Mit dem S.T.A.R.-Recycling-Programm können leere Samsung Tonerkartuschen kostenlos und umweltfreundlich recycelt werden.

Zukunftsweisende und innovative Drucklösungen
Ist es ausreichend wenn ein Drucker einfach nur drucken kann? Wir sind anderer Meinung.

So einfach drucken Sie Online-Inhalte aus
Mit AnyWeb Print recherchieren und bündeln Sie effizient Informationen aus dem Internet.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
CLP-360 / 365 / 368, CLX-3300 / 3305
Farbtoner-Seitenleistung:
1000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
470 g
Verpackungsbreite:
183 mm
Verpackungstiefe:
73 mm
Verpackungshöhe:
363 mm
Paketgewicht:
655 g
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (20 Fuß):
18 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß):
37 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß, HC):
37 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
380 mm
Höhe des Versandkartons:
205 mm
Versandkarton Taragewicht:
340 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.