Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-K5082L Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-K5082L Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K5082L Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-K5082L/EL
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-K5082L/EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Farbe: Schwarz, (ca. 4.000 Seiten) Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
403 x 278 x 140 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
CLP-620ND / CLP-670N / CLP-670ND
Schwarztoner Seitenleistung:
5000 Seiten
Paketgewicht:
1980 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.