Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-K503L Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-K503L Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K503L Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K503L Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K503L Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-K503L
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-K503L
EAN/GTIN:
     8806088115948
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Samsung C3010, C3060
Schwarztoner Seitenleistung:
8000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Gewicht:
862 g
Verpackungsbreite:
398 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
124 mm
Paketgewicht:
1168 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
ProXpress C 3000 Series; ProXpress C 3010 ND; ProXpress C 3010 ND premium line; ProXpress C 3060 FR; ProXpress C 3060 FR premium line; ProXpress C 3060 ND; ProXpress C 3060 Series
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.