| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-CLT-K406S Herst.-Nr.: CLT-K406S EAN/GTIN: 8806085024090 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundliches Toner-Recycling Mit dem S.T.A.R.-Recycling-Programm können leere Samsung Tonerkartuschen kostenlos und umweltfreundlich recycelt werden.
Zukunftsweisende und innovative Drucklösungen Ist es ausreichend wenn ein Drucker einfach nur drucken kann? Wir sind anderer Meinung.
So einfach drucken Sie Online-Inhalte aus Mit AnyWeb Print recherchieren und bündeln Sie effizient Informationen aus dem Internet. Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | CLX-3300, CLX-3305, CLP-360, CLP-365, C410W, C460 | Schwarztoner Seitenleistung: | 1500 Seiten | Produktfarbe: | Schwarz | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLP -360; CLP -360 N; CLP -360 ND; CLP -360 Series; CLP -365; CLP -365 W; CLX -3300; CLX -3300 Series; CLX -3305; CLX -3305 FN; CLX -3305 FW; CLX -3305 Series; CLX -3305 W; SL -C 460 W; Xpress C 410 W; Xpress C 460 FW; Xpress C 460 Series; Xpress C 460 W; Xpress C 467 W; Xpress SL-C 460 FW; Xpress SL-C 460 Series; Xpress SL-C 460 W; Xpress SL-C 467 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner schwarz samsung, samsung lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |