Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-C809S Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-C809S Tonerkartusche Original Cyan
Samsung CLT-C809S Tonerkartusche Original Cyan
Samsung CLT-C809S Tonerkartusche Original Cyan
Samsung CLT-C809S Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-C809S
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-C809S
EAN/GTIN:
     8806071891811
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Kompatible:
CLX-9201NA
CLX-9251NA
CLX-9301NA
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
CLX-9201ND / 9201NA / 9251ND / 9251NA / 9301N
Farbtoner-Seitenleistung:
15000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz, Cyan
Gewicht:
680 g
Verpackungsbreite:
547 mm
Verpackungstiefe:
135 mm
Verpackungshöhe:
142 mm
Paketgewicht:
970 g
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (20 Fuß):
11 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß):
23 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß, HC):
23 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
573 mm
Höhe des Versandkartons:
319 mm
Versandkarton Taragewicht:
890 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLX -9201; CLX -9201 N; CLX -9201 NA; CLX -9201 Series; CLX -9251; CLX -9251 N; CLX -9251 NA; CLX -9251 Series; CLX -9301; CLX -9301 N; CLX -9301 NA; CLX -9301 Series; MultiXpress C 9201; MultiXpress C 9201 N; MultiXpress C 9201 NA; MultiXpress C 9201 Series; MultiXpress C 9251; MultiXpress C 9251 N; MultiXpress C 9251 NA; MultiXpress C 9251 Series; MultiXpress C 9301; MultiXpress C 9301 N; MultiXpress C 9301 NA; MultiXpress C 9301 Series
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.