Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-C659S Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-C659S Tonerkartusche Original Cyan
Samsung CLT-C659S Tonerkartusche Original Cyan
Samsung CLT-C659S Tonerkartusche Original Cyan
Samsung CLT-C659S Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-C659S
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-C659S
EAN/GTIN:
     8806071892344
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
CLX-8640ND, CLX-8650ND
Farbtoner-Seitenleistung:
20000 Seiten
Gewicht:
820 g
Verpackungsbreite:
442 mm
Verpackungstiefe:
127 mm
Verpackungshöhe:
142 mm
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (20 Fuß):
24 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß):
52 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß, HC):
52 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
454 mm
Höhe des Versandkartons:
307 mm

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLX -8600 Series; CLX -8640 ND; CLX -8641 ND; CLX -8642 ND; CLX -8650 ND; CLX -8651 ND; CLX -8652 ND; MultiXpress C 8600 Series; MultiXpress C 8640 ND; MultiXpress C 8641 ND; MultiXpress C 8642 ND; MultiXpress C 8650 ND; MultiXpress C 8651 ND; MultiXpress C 8652 ND
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.