| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-CLT-C4092S Herst.-Nr.: CLT-C4092S EAN/GTIN: 8808987557416 |
| |
|
| | |
| Bekannt für qualitativ hochwertige Laserdrucker ist SAMSUNG. Um die Leistungsfähigkeit dieser Geräte nicht zu beeinträchtigen, empfiehlt es sich Original-Toner einzusetzen. Es wird dadurch eine grosse Druckanzahl und beste Qualität gewährleistet. Bitte entnehmen Sie der folgenden Tabelle das passende Zubehör für Ihren Farblaserdrucker. Weitere Orginal Toner-Produkte auf Anfrage.
Farbe: cyan, inkl. Trommel (für ca. 1.000 Seiten) bei 5% Deckung, Tonerreichweiten gemäß ISO/IEC 19798.
SAMSUNG CLT-C4092S, Toner cyan für CLP-310 / CLP-310N / CLP-315 / CLP-315W / CLX-3170 / CLX-3175 Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Typ: | Original | Druckfarben: | Cyan | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | CLP-310/N, CLP-315/W, CLX-3170FN, CLX-3175/N/FN/FW | Farbtoner-Seitenleistung: | 1000 Seiten | Verpackungsbreite: | 402 mm | Verpackungstiefe: | 232 mm | Verpackungshöhe: | 102 mm | Paketgewicht: | 550 g |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLP -310; CLP -310 N; CLP -310 Series; CLP -315; CLP -315 N; CLP -315 W; CLX -3170 FN; CLX -3170 N; CLX -3175; CLX -3175 FN; CLX -3175 FW; CLX -3175 N; CLX -3175 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, samsung lasertoner cyan, samsung lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |