Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-C404S Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-C404S Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Samsung CLT-C404S Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Samsung CLT-C404S Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Samsung CLT-C404S Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-C404S
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-C404S
EAN/GTIN:
     8806086885386
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Umweltfreundliches Toner-Recycling Mit dem S.T.A.R.-Recycling-Programm können leere Samsung Tonerkartuschen kostenlos und umweltfreundlich recycelt werden. Zukunftsweisende und innovative Drucklösungen Ist es ausreichend wenn ein Drucker einfach nur drucken kann? Wir sind anderer Meinung. So einfach drucken Sie Online-Inhalte aus Mit AnyWeb Print recherchieren und bündeln Sie effizient Informationen aus dem Internet.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
SL-C430W/SL-C480W/SL-C480FW
Farbtoner-Seitenleistung:
1000 Seiten
Warentarifnummer (HS):
84439990
Gewicht:
440 g
Verpackungsbreite:
387 mm
Verpackungstiefe:
181 mm
Verpackungshöhe:
79 mm
Paketgewicht:
840 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
Xpress C 430; Xpress C 430 Series; Xpress C 430 W; Xpress C 432; Xpress C 432 W; Xpress C 433; Xpress C 433 W; Xpress C 480; Xpress C 480 FN; Xpress C 480 FW; Xpress C 480 Series; Xpress C 480 W; Xpress C 482; Xpress C 482 FW; Xpress C 482 W; Xpress C 483; Xpress C 483 FW; Xpress C 483 W; Xpress SL-C 430; Xpress SL-C 430 Series; Xpress SL-C 430 W; Xpress SL-C 483; Xpress SL-C 483 FW; Xpress SL-C 483 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.