Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLP-M600A Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLP-M600A Tonerkartusche Original Magenta
Samsung CLP-M600A Tonerkartusche Original Magenta
Samsung CLP-M600A Tonerkartusche Original Magenta
Samsung CLP-M600A Tonerkartusche Original Magenta
Samsung CLP-M600A Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLP-M600A
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLP-M600A
EAN/GTIN:
     8808979607969
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Farbe:magenta, ca. 4.000 Seiten bei 5% Deckung, Tonerreichweiten gemäß ISO/IEC 19798.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
CLP-600, CLP-600N, CLP-650, CLP-650N
Farbtoner-Seitenleistung:
4000 Seiten
Breite:
315 mm
Tiefe:
201 mm
Höhe:
43 mm
Gewicht:
1200 g
Verpackungsbreite:
378 mm
Verpackungstiefe:
271 mm
Verpackungshöhe:
108 mm
Paketgewicht:
1600 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -600; CLP -600 N; CLP -600 NG; CLP -650; CLP -650 N; CLP -650 Series
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.