Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLP-K600A Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLP-K600A Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLP-K600A Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLP-K600A Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLP-K600A
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLP-K600A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
arbe: black, ca. 4.000 Seiten bei 5% Deckung, Tonerreichweiten gemäß.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
CLP-600, CLP-600N, CLP-650, CLP-650N
Schwarztoner Seitenleistung:
4000 Seiten
Breite:
315 mm
Tiefe:
201 mm
Höhe:
43 mm
Gewicht:
1200 g
Verpackungsbreite:
378 mm
Verpackungstiefe:
271 mm
Verpackungshöhe:
108 mm
Paketgewicht:
1600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.