| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-CLP-K300A/ELS Herst.-Nr.: CLP-K300A/ELS EAN/GTIN: 8806349389750 |
| |
|
| | |
| Farbe: black, ca. 2.000 Seiten bei 5% Deckung, Tonerreichweiten gemäß ISO/IEC 19798. Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Schwarztoner Seitenleistung: | 2000 Seiten |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLP -300; CLP -300 N; CLP -300 NG; CLP -300 Series; CLX -2100 Series; CLX -2160; CLX -2160 N; CLX -3160 FN; CLX -3160 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner schwarz samsung, samsung lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |