Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLP-C600A Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLP-C600A Tonerkartusche Original Cyan
Samsung CLP-C600A Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLP-C600A/ELS
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLP-C600A/ELS
EAN/GTIN:
     635753703108
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Farbe: cyan, ca. 4.000 Seiten bei 5% Deckung, Tonerreichweiten gemäß ISO/IEC 19798.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Farbtoner-Seitenleistung:
4000 Seiten
Gewicht:
1600 g
Abmessungen (BxTxH):
271 x 378 x 108 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.