| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-CLP-C300A Herst.-Nr.: CLP-C300A EAN/GTIN: 8808979748044 |
| |
|
| | |
| Farbe: cyan, ca. 1.000 Seiten bei 5% Deckung, Tonerreichweiten gemäß ISO/IEC 19798. Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Typ: | Original | Druckfarben: | Cyan | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | CLP-300, CLP-300N, CLX-2160, CLX-2160N, CLX-3160N, CLX-3160FN | Farbtoner-Seitenleistung: | 1000 Seiten | Gewicht: | 110 g | Verpackungsbreite: | 99 mm | Verpackungstiefe: | 65 mm | Verpackungshöhe: | 158 mm | Paketgewicht: | 109 g |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLP -300; CLP -300 N; CLP -300 NG; CLP -300 Series; CLX -2100 Series; CLX -2160; CLX -2160 N; CLX -3160 FN; CLX -3160 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, samsung lasertoner cyan, samsung lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |