Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLP-510D2Y Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLP-510D2Y Tonerkartusche Original Gelb
Samsung CLP-510D2Y Tonerkartusche Original Gelb
Samsung CLP-510D2Y Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLP-510D2Y
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLP-510D2Y
EAN/GTIN:
     8808979362950
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
CLP-510, CLP-510N
Farbtoner-Seitenleistung:
2000 Seiten
Verpackungsbreite:
355 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
900 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -510; CLP -510 N; CLP -510 NG; CLP -510 R; CLP -510 Series; CLP -511 G; CLP -515; CLP -515 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.