Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLP-500D5Y Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLP-500D5Y Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Samsung CLP-500D5Y Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLP-500D5Y
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLP-500D5Y
EAN/GTIN:
     8803821830878
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Samsungs Produkte sind ausgezeichnet Unsere Produkte vereinen edles Design, innovative Technologie und zuverlässige Funktionen. Von der hochwertigen Qualität unserer Geräte sind auch Experten überzeugt, wie zahlreiche Testergebnisse renommierter Fachmagazine und Institutionen zeigen. Informieren Sie sich über alle Testergebnisse, die unsere Produkte erhalten haben. Qualität spricht für sich.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Produktfarbe:
Schwarz
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht:
1.5 kg
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Kompatibilität:
Samsung CLP-500, CLP-500N, CLP-550, CLP-550N
Farbtoner-Seitenleistung:
5000 Seiten
Warentarifnummer (HS):
84439990
Breite:
304.5 mm
Tiefe:
199 mm
Höhe:
32 mm
Gewicht:
1100 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -500; CLP -500 A; CLP -500 G; CLP -500 N; CLP -500 NA; CLP -500 R; CLP -500 Series; CLP -550; CLP -550 G; CLP -550 N; CLP -550 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.