| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-SESW30C-6 Herst.-Nr.: SESW30C-6 EAN/GTIN: 4711577072890 |
| |
|
| | |
| „Brush Sign Pen Twin“. Der Fasermaler mit zwei flexiblen Schreibspitzen wird in 30 Farben angeboten. Von Standardfarben über Pastellfarben bis hin zu Wasser- und Naturtönen. Die breite Schreibspitze eignet sich vor allem für Anfänger, denn die Kunststofffaser ist weich und sehr einfach anzuwenden. Für feine Schnörkel, Verzierungen und detail- liertes Arbeiten eignet sich die feine Schreibspitze, ebenso flexibel in der Anwendung. Mit transparenter Kappe für ein schnelles Auffinden der gewünschten Farbe im Stiftebecher. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Pinselstift Brush Sign Pen | Strichstärke: | fein/variabel | Schreibfarbe: | 6 Schreibfarben | Ausführung der Spitze: | Faserspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Tinte auf Wasserbasis | nachfüllbar: | nein | Material des Schaftes: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, fasermaler kalligraphie pentel, fasermaler kalligraphie, brushpen set, Fasermaler; Faserschreiber; Fasermaler Kalligraphie; Kalligrafiestift; Kalligraphiestift; Brushpen; Fasermaler Brushpen; Pinsel-Fasermaler; Pinsel-Faserstift; Pinselmaler |
| | |
| |