| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-SESF30C-PX Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SESF30C-PX EAN/GTIN: 0884851035752 |
| |
|
| | |
| Pentel Artist ist der extra feine Pinselstift für Profis und einer der dünnsten Pinselstifte auf dem deutschen Markt. Wie auch der Pentel Brush Sign Pen lässt sich der Pentel Artist dank Nylonfaser-Faserspitze wie ein Pinsel verwenden. Für extra feine Anwendungen beim Handlettering, beim Bullet Journal oder zum Konturieren in Illustrationen & Skizzen. In 12 Schreibfarben. Gehäuse in Schwarz mit Metallic-Effekt und farbiger Banderole an Kappe. Die extra feine Pinselspitze ermöglicht ca. 0,03 – 2mm Strichstärke. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Pinselstift Brush Sign Pen Artist | Strichstärke: | extra fein/variabel | Schreibfarbe: | Pink | Ausführung der Spitze: | Nylonfaserspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Farbstofftinte auf wasserbasis | nachfüllbar: | nein | Material des Schaftes: | Kunststoff mit Recyclinganteilen | Umweltfreundliche Eigentschaften: | Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 82% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.) | Clip vorhanden: | ja, Kunststoffclip |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, fasermaler kalligraphie pentel, fasermaler kalligraphie, kalligrafiestifte 2,0 mm, Fasermaler; Faserschreiber; Fasermaler Kalligraphie; Kalligrafiestift; Kalligraphiestift; Brushpen; Fasermaler Brushpen; Pinsel-Fasermaler; Pinsel-Faserstift; Pinselmaler |
| | |
| |