Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Brushpen Brush Sign Pen SES15, feine flexible Pinselspitze, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Gruppenbild
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1131-SES15C-C
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SES15C-C
EAN/GTIN:
     4902506287076
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Der Brushpen für Handlettering! Der Pentel Brush Sign Pen lässt sich dank pinselähnlicher Faserspitze wie ein Pinsel verwenden und wird in in sozialen Netzwerken als Allrounder empfohlen. Von Einsteiger bis hin zu Profis wird er gern für das Top-Thema Handlettering verwendet, denn die Faserspitze ist leicht zu führen und erlaubt auch festen Druck, da die Spitze metallgefasst ist. Der Brush Sign Pen findet ebenso Anwendung beim Bullet Journal, Illustrationen & Skizzen. Gehäuse in Schreibfarbe mit leichtem Metallic-Effekt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Brushpen Pentel Brush Sign Pen
Strichstärke:
fein/variabel
Schreibfarbe:
Blau
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Faserspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Farbstofftinte auf wasserbasis
nachfüllbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff mit Recyclinganteilen
Umweltfreundliche Eigentschaften:
Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 77% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.)
Clip vorhanden:
ja, Kunststoffclip
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, kalligraphiestift blau, fasermaler kalligraphie, kalligraphiestift pentel, Fasermaler; Faserschreiber; Fasermaler Kalligraphie; Kalligrafiestift; Kalligraphiestift; Brushpen; Fasermaler Brushpen; Pinsel-Fasermaler; Pinsel-Faserstift; Pinselmaler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.